Carlo Gavazzi - 5-pins hjelperele med 1 vekselkontakt. Spolespenning 60VDC. - RSLM001060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Andre
Nominell matespenning Us ved DC - 45...90 V
Spenningstype for betjening - DC
Merkestrøm - 6 A
Komplett apparat med sokkel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
RSL M-Type
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8033130188371
Elnummer
1400667
Leverandørens varenummer
RSLM001060
Typebeskrivelse
1400667
Type strømtilkobling:
Andre
Nominell matespenning Us ved DC:
45...90 V
Spenningstype for betjening:
DC
Merkestrøm:
6 A
Komplett apparat med sokkel:
nei
Med avtakbare klemmer:
nei
Med LED-visning:
nei
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall vekselkontakter:
1
Brytekontakter:
Enkeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
nei
Bredde:
5 mm
Høyde:
28 mm
Dybde:
15 mm