Carlo Gavazzi - AC/DC SPENNINGSMÅLERELE - DUB03CW24

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Spenningsmåleområde 1 - 10...264 V

  • Type spenningsmåleområde - AC/DC

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Spenningsmåleområde 2 - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956016550

Elnummer

4367501

Leverandørens varenummer

DUB03CW24

Typebeskrivelse

4367501

Spenningsmåleområde 1:

10...264 V

Type spenningsmåleområde:

AC/DC

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Spenningsmåleområde 2:

0...0 V

Responsverdi spenning:

10...264 V

Funksjon énfase underspenning:

Ja

Funksjon trefase underspenning:

nei

Funksjon énfase overspenning:

Ja

Funksjon trefase overspenning:

nei

Funksjon énfase vindu:

Ja

Funksjon trefase vindu:

nei

Function DC-underspenning:

Ja

Function DC-overspenning:

Ja

Function DC-spenningsvindu:

Ja

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

30 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

30 s

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

1

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

80 mm

Dybde:

99,5 mm

1-fase AC/DC spenningsrele. Underspenningsrelè. Valgbare måleområder 12-240VAC/DC med 1 releutgang. Justerbar tidsforsinkelse og hysterese. For DIN-skinne montasje.