Carlo Gavazzi - ADAPT 1605 - ADAPT1605
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Andre
Display - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5709870176925
Elnummer
4540560
Leverandørens varenummer
ADAPT1605
Typebeskrivelse
4540560
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Display:
Uten
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Monteringsarrangement:
Andre
Tekstfelt:
nei
Tuch-funksjon:
nei
Andre grensesnitt:
Andre
Busstilkobling inkludert:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


