Carlo Gavazzi - BATTERIBAKKE FOR UPS 24V 12AH - SPUBAT2412A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Batteri/akkumulator
Bredde - 205 mm
Høyde - 240 mm
Dybde - 114 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8033130188524
Elnummer
6600043
Leverandørens varenummer
SPUBAT2412A
Typebeskrivelse
6600043
Type tilbehør/reservedel:
Batteri/akkumulator
Bredde:
205 mm
Høyde:
240 mm
Dybde:
114 mm
24V 12Ah Batteripakke for DIN-skinne