Carlo Gavazzi - BATTERIPAKKE FOR UPS 24V 1.2 - SPUBAT241A2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Batteri/akkumulator
Bredde - 67 mm
Høyde - 203 mm
Dybde - 128,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8033130186841
Elnummer
6600040
Leverandørens varenummer
SPUBAT241A2
Typebeskrivelse
6600040
Type tilbehør/reservedel:
Batteri/akkumulator
Bredde:
67 mm
Høyde:
203 mm
Dybde:
128,5 mm
24V 1,2Ah Batteripakke for DIN-skinne