Carlo Gavazzi - BATTERIPAKKE FOR UPS 24V 7.2 - SPUBAT247A2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Batteri/akkumulator
Bredde - 139 mm
Høyde - 223 mm
Dybde - 136 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8033130186827
Elnummer
6600042
Leverandørens varenummer
SPUBAT247A2
Typebeskrivelse
6600042
Type tilbehør/reservedel:
Batteri/akkumulator
Bredde:
139 mm
Høyde:
223 mm
Dybde:
136 mm
24V 7,2Ah Batteripakke for DIN-skinne