Carlo Gavazzi - Bussgenerator Dupline (kanalg - SD2DUG24

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Dupline

  • Monteringsmetode - Andre

  • Med display - nei

  • Antall serielle grensesnitt - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956084535

Elnummer

4540273

Leverandørens varenummer

SD2DUG24

Typebeskrivelse

4540273

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Dupline

Monteringsmetode:

Andre

Med display:

nei

Antall serielle grensesnitt:

1

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Integrert GSM-modem:

nei

Integrert DCF-klokke:

Ja

Merkespenning:

24 V

Antall integrerte inngangskanaler:

0

Antall integrerte utgangskanaler:

0

SD2DUG24 bussgenerator/kanalgenerator er selve hjertet i en industriell Dupline installasjon. Det er denne enheten som generer Dupline bussen, og sørger for synkronisering mellom alle enhetene. Den har 24VDC forsyning, monteres på DIN-skinne og har byggebredde 2 moduler. Bussgeneratoren er tilpasset for å kommunisere mot Dupline enheter. Erstatter tidligere G34900000XXX, G34960005700 og GP34960005700 kanalgeneratorer.