Carlo Gavazzi - DC UNDERSPENNINGSRELE - DUA52C724

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Spenningsmåleområde 1 - 8...28 V

  • Type spenningsmåleområde - DC

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Spenningsmåleområde 2 - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956006605

Elnummer

4134834

Leverandørens varenummer

DUA52C724

Typebeskrivelse

4134834

Spenningsmåleområde 1:

8...28 V

Type spenningsmåleområde:

DC

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Spenningsmåleområde 2:

0...0 V

Responsverdi spenning:

0...0 V

Funksjon énfase underspenning:

Ja

Funksjon trefase underspenning:

nei

Funksjon énfase overspenning:

nei

Funksjon trefase overspenning:

nei

Funksjon énfase vindu:

Ja

Funksjon trefase vindu:

nei

Function DC-underspenning:

Ja

Function DC-overspenning:

nei

Function DC-spenningsvindu:

Ja

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

0,2 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

0,2 s

Antall vekselkontakter:

1

Bredde:

17,5 mm

Høyde:

81 mm

Dybde:

67,2 mm

DC spenningsrele. Underspenningsrelè. Måleområde er 8-28 VDC. 1 releutgang. For nominell nettspenning 12/24 VDC. Modulærutførelse byggebredde 1-modul.