Carlo Gavazzi - DELBAR STRØMTRAFO 32A 150cm - TCD06BS32150CMX
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 3-fase strømtrafo, sett
Primær merkestrøm In - 32 A
Sekundær merkestrømstyrke - 0,333 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 0 VA
Åpningsdiameter - 8,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8030956080018
Elnummer
8200418
Leverandørens varenummer
TCD06BS32150CMX
Typebeskrivelse
8200418
Modell / utførelse:
3-fase strømtrafo, sett
Primær merkestrøm In:
32 A
Sekundær merkestrømstyrke:
0,333 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
0 VA
Åpningsdiameter:
8,5 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Hurtigfeste:
Ja
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Kabel
Antall primærinnganger:
3


