Carlo Gavazzi - Delbar strømtransformator 1200 - CTD8S12005AXXX

KopierKopier
Carlo Gavazzi - Delbar strømtransformator 1200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 1200 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 12 VA

  • Åpningsdiameter - 31 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956044416

Elnummer

8200589

Leverandørens varenummer

CTD8S12005AXXX

Typebeskrivelse

8200589

Modell / utførelse:

Strømtrafo

Primær merkestrøm In:

1200 A

Sekundær merkestrømstyrke:

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

12 VA

Åpningsdiameter:

31 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

nei

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

1

Strømtransformator kl. 1,0. Lysåpning 31x81mm.