Carlo Gavazzi - Dobbel 3 fas måler RS485/puls - EM27072DMV53XOSX

KopierKopier
Carlo Gavazzi - Dobbel 3 fas måler RS485/puls

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Målertype - Elektronisk

  • Nominell strøm (In) - 5 A

  • Maks strøm (Imax) - 6 A

  • Nominell spenning (Un) N-L - 160...240 V

  • Modell / utførelse - Måleverdiomformer

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956070286

Elnummer

8200629

Leverandørens varenummer

EM27072DMV53XOSX

Typebeskrivelse

8200629

Målertype:

Elektronisk

Nominell strøm (In):

5 A

Maks strøm (Imax):

6 A

Nominell spenning (Un) N-L:

160...240 V

Modell / utførelse:

Måleverdiomformer

Nominell spenning (Un) L-L:

277...415 V

Frekvensområde:

45...65 Hz

Nøyaktighetsklasse:

B

Poltype:

Treleder / fireleder

KWh-målerens energislagutførelse:

Aktiv- og reaktiv effekt

Måletype ved belastning:

nei

Sperre for returgang:

nei

Kalibrert:

Ja

Impulsutgang:

Elektrisk

Impulshastighet:

100...1000 Imp/kWh (kvarh)

Type indikering:

Digital

Monteringsmetode:

REG

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Type grensesnitt:

Uten

EDL40 sinatur:

nei

Med sperekode:

Ja

Antall plasser:

7

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

dobbel måler med RS485+pulsutg.