Carlo Gavazzi - DOBBEL DIFFERANSETRYKKTRANS L - KPEL-M

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt trykk iflg. EN 1333 (PN ...) - 2500

  • Måleområde - 0...2500 bar

  • Prosesstemperatur - 0...50 °C

  • Analog utgang 0 mA ... 20 mA - Ja

  • Analog utgang 4 mA ... 20 mA - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6419767000897

Elnummer

4367693

Leverandørens varenummer

KPEL-M

Typebeskrivelse

4367693

Nominellt trykk iflg. EN 1333 (PN ...):

2500

Måleområde:

0...2500 bar

Prosesstemperatur:

0...50 °C

Analog utgang 0 mA ... 20 mA:

Ja

Analog utgang 4 mA ... 20 mA:

Ja

Nominellt trykk iflg. EN 1333 an der H-Seite (PN ...):

2500

Nominellt trykk iflg. EN 1333 an der L-Seite (PN ...):

2500

Nominellt trykk iflg. ASME B16.5 (Class ...):

2500

Nominellt trykk iflg. ASME B16.5 an der H-Seite (Class ...):

2500

Nominellt trykk iflg. ASME B16.5 an der L-Seite (Class ...):

2500

Analogutgang 0 V ... 2 V:

Ja

Analogutgang 0 V ... 5 V:

Ja

Analog utgang 0 V ... 10 V:

Ja

Analogutgang 2 V ... 10 V:

Ja

Omgivelsestemperatur:

0...50 °C

Vekt:

300 kg

Dobbel differansetrykktransmitter for luft. Trykkgiver med måleområde 0-2500Pa. Med Modbus. 2 univ. inn- og utganger