Carlo Gavazzi - DUP.8 KANALS SENDER 10-30VDC - G34205501800

KopierKopier
Carlo Gavazzi - DUP.8 KANALS SENDER 10-30VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Dupline

  • Monteringsmetode - REG

  • Antall innganger - 8

  • Primærspenningsområde - 0...7 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5709870079295

Elnummer

4540222

Leverandørens varenummer

G34205501800

Typebeskrivelse

4540222

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Dupline

Monteringsmetode:

REG

Antall innganger:

8

Primærspenningsområde:

0...7 V

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Busstilkobling inkludert:

nei

Avtagbar busmodul:

nei

LED-styring:

nei

Med LED-visning:

nei

Type inngangsspenning:

AC

Genererer avlesningsspenning:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Dupline Feltbuss 8 kanals inngangsmodul, NPN/kontakt , DIN-skinne, 4 moduler, 10-30VDC forsyningsspenning.