Carlo Gavazzi - DUP.MASTER-MOD H4 ALLEN-BRADL DUPLINE BUSSYSTEM - U-COMPKIT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Dupline
Monteringsmetode - Andre
Med display - nei
Antall serielle grensesnitt - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956087659
Elnummer
4540214
Leverandørens varenummer
U-COMPKIT
Typebeskrivelse
4540214
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Dupline
Monteringsmetode:
Andre
Med display:
nei
Antall serielle grensesnitt:
2
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Integrert GSM-modem:
nei
Integrert DCF-klokke:
Ja
Merkespenning:
24 V
Antall integrerte inngangskanaler:
0
Antall integrerte utgangskanaler:
0