Carlo Gavazzi - DUP.TEMP.TRANSM-30/+60øC - G89111010

KopierKopier
Carlo Gavazzi - DUP.TEMP.TRANSM-30/+60øC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Dupline

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Akustisk signal - nei

  • Bussystem KNX-Radio - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5709870165820

Elnummer

4540245

Leverandørens varenummer

G89111010

Typebeskrivelse

4540245

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Dupline

Monteringsmetode:

Påvegg

Akustisk signal:

nei

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Med DCF77:

nei

Med varmeapparat:

nei

Farge:

Grå

RAL-nummer (lignende):

0

Analog inngang:

nei

Værstasjon:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Smart dup.temp.transm-30/+60øc Smart Building