Carlo Gavazzi - Dupline Kanalgenerator - SH2DUG24

KopierKopier
Carlo Gavazzi - Dupline Kanalgenerator

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Dupline

  • Monteringsmetode - Andre

  • Antall innganger - 0

  • Antall utganger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956077087

Elnummer

4540247

Leverandørens varenummer

SH2DUG24

Typebeskrivelse

4540247

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Dupline

Monteringsmetode:

Andre

Antall innganger:

0

Antall utganger:

0

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Manuell styring/håndaktivering:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Busstilkobling inkludert:

Ja

SH2DUG24 bussgenerator/kanalgenerator er selve hjertet i en Dupline installasjon. Det er denne enheten som generer Dupline bussen, og sørger for synkronisering mellom alle enhetene. Den har 24VDC forsyning, monteres på DIN-skinne og har byggebredde 2 moduler. Bussgeneratoren er tilpasset for å kommunisere mot Dupline enheter.