Carlo Gavazzi - ENERGIMÅLER 1/3- FASE 230VAC - EM24DINAV23XO2X

KopierKopier
Carlo Gavazzi - ENERGIMÅLER 1/3- FASE 230VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Målertype - Elektronisk

  • Nominell strøm (In) - 10 A

  • Maks strøm (Imax) - 65 A

  • Nominell spenning (Un) N-L - 133...230 V

  • Poltype - Treleder / fireleder

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956039061

Elnummer

8200429

Leverandørens varenummer

EM24DINAV23XO2X

Typebeskrivelse

8200429

Målertype:

Elektronisk

Nominell strøm (In):

10 A

Maks strøm (Imax):

65 A

Nominell spenning (Un) N-L:

133...230 V

Poltype:

Treleder / fireleder

Modell / utførelse:

Direktemåling

Monteringsmetode:

REG

Nominell spenning (Un) L-L:

230...400 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Nøyaktighetsklasse:

B

KWh-målerens energislagutførelse:

Aktiv- og reaktiv effekt

Egnet for:

Kjøp/salg

Strømmålerens tariffsats:

Multitariff

Tariffstyring:

Ekstern

Måletype ved belastning:

nei

Sperre for returgang:

nei

Kalibrert:

Ja

Impulsutgang:

Elektrisk

Impulstype:

S0

Impulshastighet:

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

Type indikering:

Digital

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Type grensesnitt:

Uten

EDL40 sinatur:

nei

Med sperekode:

Ja

Antall plasser:

8

Beskyttelsesklasse IP:

IP50

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Energimåler/kWh-måler. 3-fase direkte måler 230/400VAC, maks. last 65AAC. Med 2 stk. digitale alarm-/puls utganger. Tilgang til alle relevante elektriske verdier som A, V, W, VAr, VArh, cos. phi. osv. Modulærutførelse med byggebredde 4-moduler.