Carlo Gavazzi - Energimåler direkte TCP/IP - EM24DINAV23XE1X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type display - LCD
Display diagonal - 2 cm
Type primærenergi - Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer - Ja
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8030956085235
Elnummer
8200702
Leverandørens varenummer
EM24DINAV23XE1X
Typebeskrivelse
8200702
Type display:
LCD
Display diagonal:
2 cm
Type primærenergi:
Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer:
Ja
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler:
Ja
Med display:
Ja
Nominell spenning:
400 V
Nominell frekvens:
40...60 Hz
Min. dybde på apparatboks:
70 mm