Carlo Gavazzi - FOTO.DIR M18,AC,NO,CAB - PA18ALD04TOSA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks utgangsstrøm - 500 mA
Type strømtilkobling - Kabel
Konstruksjonstype kapsling - Sylinder, gjenget
Kapslingsmateriale - Metall
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5709870262284
Elnummer
4351107
Leverandørens varenummer
PA18ALD04TOSA
Typebeskrivelse
4351107
Maks utgangsstrøm:
500 mA
Type strømtilkobling:
Kabel
Konstruksjonstype kapsling:
Sylinder, gjenget
Kapslingsmateriale:
Metall
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
20...250 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Feilindikering på forhånd:
nei
Med tidsfunksjon:
nei
Maks koblingsavstand:
400 mm
Med reflektor:
nei
Analog utgang 0 V ... 10 V:
nei
Analog utgang 0 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang -10 V ... 10 V:
nei
Med annen analogutgang:
nei
Installasjonsprosedyre:
Manuell innstilling
Med kommunikasjonsgrensesnitt analog:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt AS-Interface:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt CANOpen:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt DeviceNet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt Ethernet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt INTERBUS:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnittet PROFIBUS:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 422:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt SSD:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt SSI:
nei
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
1
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
0
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Andre
Type bryterelement:
Normalt åpen (NO)
Drift-sikkerhetsklasse:
Kapslingsgrad 0
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Sensorens bredde:
0 mm
Sensorens diameter:
18 mm
Sensorens høyde:
0 mm
Sensorens lengde:
71,5 mm
Tastefunksjon:
Lysfølsom
Materiale i optisk flate:
Plast
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
500 mA
Min. reflektoravstand:
0 mm
Reaksjonstid:
20 ms
Sikkerhetsfeltets overføringsområde:
0 m
Omkoblingsfrekvens:
20 Hz
Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:
1
Brytespenning av OSSD i høy tilstand:
250 V
Spenningstype:
AC
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
Laserbeskyttelsesklasse:
Uten
Bølgelengde for sensor:
880 nm
Lystype:
Infrarødt lys
Lys-spot:
2177 mm²
AWG-nummer:
20
Materiale i kabeldeksel:
PVC (Polyvinylklorid)
Med omstartsperre:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Omgivelsestemperatur:
-20...60 °C
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
20...250 V