Carlo Gavazzi - FOTO.POL.FLAT,DC,NO+NC,PLUGG - PC50CNP06BAM1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell koblingsavstand - 6000 mm
Maks koblingsavstand - 6000 mm
Maks utgangsstrøm - 200 mA
Type strømtilkobling - Kabel
Type bryterutgang - NPN/NPN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5709870268347
Elnummer
4351119
Leverandørens varenummer
PC50CNP06BAM1
Typebeskrivelse
4351119
Nominell koblingsavstand:
6000 mm
Maks koblingsavstand:
6000 mm
Maks utgangsstrøm:
200 mA
Type strømtilkobling:
Kabel
Type bryterutgang:
NPN/NPN
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Kapslingsmateriale:
Plast
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
10...30 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Feilindikering på forhånd:
nei
Med tidsfunksjon:
nei
Med reflektor:
nei
Analog utgang 0 V ... 10 V:
nei
Analog utgang 0 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang -10 V ... 10 V:
nei
Med annen analogutgang:
nei
Installasjonsprosedyre:
Manuell innstilling
Med kommunikasjonsgrensesnitt analog:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt AS-Interface:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt CANOpen:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt DeviceNet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt Ethernet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt INTERBUS:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnittet PROFIBUS:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 422:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt SSD:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt SSI:
nei
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
2
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
2
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Andre
Type bryterelement:
Antivalent
Drift-sikkerhetsklasse:
Kapslingsgrad 0
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Sensorens bredde:
17 mm
Sensorens diameter:
0 mm
Sensorens høyde:
50 mm
Sensorens lengde:
50 mm
Tastefunksjon:
Lys- / skumringsbryter
Materiale i optisk flate:
Plast
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
200 mA
Min. reflektoravstand:
200 mm
Omgivelsestemperatur:
-20...60 °C
Reaksjonstid:
1 ms
Sikkerhetsfeltets overføringsområde:
0 m
Omkoblingsfrekvens:
500 Hz
Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:
1
Brytespenning av OSSD i høy tilstand:
30 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Spenningstype:
DC
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
Laserbeskyttelsesklasse:
Uten
Bølgelengde for sensor:
660 nm
Lystype:
Rødt lys, polarisert
Lys-spot:
34500 mm²
Med omstartsperre:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


