Carlo Gavazzi - FOTO.SENDER 10MM,20M,CAB - MOFT20-5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Leveringsomfang av en-veissystem - Sender
Nominell koblingsavstand - 20000 mm
Maks utgangsstrøm - 0 mA
Type strømtilkobling - Kabel
Type bryterutgang - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5709870170886
Elnummer
4351106
Leverandørens varenummer
MOFT20-5
Typebeskrivelse
4351106
Leveringsomfang av en-veissystem:
Sender
Nominell koblingsavstand:
20000 mm
Maks utgangsstrøm:
0 mA
Type strømtilkobling:
Kabel
Type bryterutgang:
Andre
Konstruksjonstype kapsling:
Sylinder, glatt
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP66/IP67
Åpningsvinkel:
5 °
Feilindikering på forhånd:
nei
Med tidsfunksjon:
nei
Maks koblingsavstand:
20000 mm
Med reflektor:
nei
Analog utgang 0 V ... 10 V:
nei
Analog utgang 0 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang -10 V ... 10 V:
nei
Med annen analogutgang:
nei
Installasjonsprosedyre:
Manuell innstilling
Med kommunikasjonsgrensesnitt analog:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt AS-Interface:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt CANOpen:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt DeviceNet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt Ethernet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt INTERBUS:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnittet PROFIBUS:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 422:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt SSD:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt SSI:
nei
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
0
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
0
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Andre
Type bryterelement:
Andre
Drift-sikkerhetsklasse:
Kapslingsgrad 0
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Sensorens bredde:
0 mm
Sensorens diameter:
10 mm
Sensorens høyde:
0 mm
Sensorens lengde:
42 mm
Tastefunksjon:
Lys- / skumringsbryter
Materiale i optisk flate:
Plast
Kapslingsmateriale:
Plast
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
0 mA
Min. reflektoravstand:
0 mm
Omgivelsestemperatur:
20...60 °C
Reaksjonstid:
0 ms
Sikkerhetsfeltets overføringsområde:
0 m
Omkoblingsfrekvens:
0 Hz
Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:
1
Brytespenning av OSSD i høy tilstand:
0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Spenningstype:
Andre
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
Laserbeskyttelsesklasse:
Uten
Bølgelengde for sensor:
880 nm
Lystype:
Infrarødt lys
Lys-spot:
2404659 mm²
AWG-nummer:
23
Materiale i kabeldeksel:
PVC (Polyvinylklorid)
Med omstartsperre:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


