Carlo Gavazzi - FREKVENSRELE - PFB01CM24
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Stikktilkobling
Med avtakbare klemmer - nei
Type matespenning - AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 20,4...276 V
Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956002225
Elnummer
4367599
Leverandørens varenummer
PFB01CM24
Typebeskrivelse
4367599
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
20,4...276 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Spenningsmåleområde:
24...240 V
Startverdi for frekvens:
40...70 Hz
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0,1 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
30 s
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
20,4...276 V
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0,1 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
30 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Bredde:
36 mm
Høyde:
80 mm
Dybde:
94 mm