Carlo Gavazzi - GSM modem UWP-MODEM-KIT-4G-E01 - UWP-MODEM-KIT-4G-E01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Toveis trådløs kommunikasjon - nei
Modell / utførelse - USB
Monteringsmetode - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8030956088359
Elnummer
4540210
Leverandørens varenummer
UWP-MODEM-KIT-4G-E01
Typebeskrivelse
4540210
Bussystem EIB/KNX:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Modell / utførelse:
USB
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Hvit
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Dupline
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Maks dataoverføringshastighet:
0 Bd
Busstilkobling inkludert:
nei
Med tekstfelt:
nei
Med LED-visning:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X
Min. dybde på apparatboks:
20 mm