Carlo Gavazzi - Inn/utgang for brannspjeld 230 - SBB4I2O230T6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Dupline
Monteringsmetode - Påvegg
Antall kanaler INN - 4
Antall omkoblerinnganger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956088274
Elnummer
4540261
Leverandørens varenummer
SBB4I2O230T6
Typebeskrivelse
4540261
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Dupline
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall kanaler INN:
4
Antall omkoblerinnganger:
0
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Fjernbetjening mulig:
nei
Ethernet:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
150
Busstilkobling inkludert:
Ja
LED-styring:
nei
Med LED-visning:
Ja
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Antall innganger:
4
Maks brytestrøm:
3 A
Ohmsk bryterstrøm:
0 A
Maks omkoblingseffekt:
3 VA
Primærspenningsområde:
210...250 V
C-last:
nei
Antall kanaler UT:
2
Maks antall bryterkontakter:
4
Maks. antall sjalusiutganger:
0
Utgangseffekt:
3 VA
Med bryterfunksjon:
Ja
Merkestrøm:
230 A
Nominell driftsspenning:
210...250 V
Genererer avlesningsspenning:
nei
Ulike faser kan tilkobles:
Ja
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP55


