Carlo Gavazzi - Inngangsmodul 4 innganger - SBB4I
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Dupline
Monteringsmetode - Påvegg
Antall kanaler INN - 4
Antall omkoblerinnganger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956087482
Elnummer
4540260
Leverandørens varenummer
SBB4I
Typebeskrivelse
4540260
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Dupline
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall kanaler INN:
4
Antall omkoblerinnganger:
0
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Fjernbetjening mulig:
nei
Ethernet:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Antall innganger:
4
Maks brytestrøm:
0 A
Ohmsk bryterstrøm:
0 A
Maks omkoblingseffekt:
0 VA
Primærspenningsområde:
0...0 V
Antall kanaler UT:
0
Maks antall bryterkontakter:
0
Maks. antall sjalusiutganger:
0
Utgangseffekt:
0 VA
Merkestrøm:
0 A
Nominell driftsspenning:
8...8 V
Genererer avlesningsspenning:
nei
Ulike faser kan tilkobles:
Ja
Strømtype:
DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP55


