Carlo Gavazzi - KAP.GIVER FLAT,PNP,NO+NC,CAB - EC5525PPAP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Ikke kant i kant
Bryteavstand - 25 mm
Type bryterelement - Antivalent
Konstruksjonstype kapsling - Kubisk
Matespenningsområde - 10...40 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5709870217642
Elnummer
4351047
Leverandørens varenummer
EC5525PPAP
Typebeskrivelse
4351047
Mekanisk monteringsvilkår for sensor:
Ikke kant i kant
Bryteavstand:
25 mm
Type bryterelement:
Antivalent
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Matespenningsområde:
10...40 V
Sensorens bredde:
35 mm
Sensorens høyde:
15 mm
Sensorens lengde:
55 mm
Sensorens diameter:
0 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Type bryterutgang:
PNP
Type strømtilkobling:
Kabel
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
0
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
2
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Type betjening:
Metallisk target
Type grensesnitt:
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Kapslingsbelegg:
Andre
Kan seriekobles:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
200 mA
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
12...36 V
Spenningstype:
DC
Omkoblingsfrekvens:
50 Hz
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
Med statusindikering:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Trykkfast:
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten