Carlo Gavazzi - KAP.GIVER FLAT,PNP,NO+NC,PLUGG - EC5525PPAP-1

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Ikke kant i kant

  • Bryteavstand - 25 mm

  • Type bryterelement - Antivalent

  • Konstruksjonstype kapsling - Kubisk

  • Matespenningsområde - 10...40 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5709870221731

Elnummer

4351048

Leverandørens varenummer

EC5525PPAP-1

Typebeskrivelse

4351048

Mekanisk monteringsvilkår for sensor:

Ikke kant i kant

Bryteavstand:

25 mm

Type bryterelement:

Antivalent

Konstruksjonstype kapsling:

Kubisk

Matespenningsområde:

10...40 V

Sensorens bredde:

35 mm

Sensorens høyde:

15 mm

Sensorens lengde:

55 mm

Sensorens diameter:

0 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Type bryterutgang:

PNP

Type strømtilkobling:

Kontakt, M12

Antall halvlederutganger med signalfunksjon:

0

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:

0

Antall beskyttende halvlederutganger:

2

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:

0

Type betjening:

Metallisk target

Type grensesnitt:

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Kapslingsbelegg:

Andre

Kan seriekobles:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:

200 mA

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

12...36 V

Spenningstype:

DC

Omkoblingsfrekvens:

50 Hz

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:

nei

Med statusindikering:

Ja

Kapslingsmateriale:

Plast

Trykkfast:

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Givere kapasitive. KAP.GIVER FLAT,PNP,NO+NC,PLUGG