Carlo Gavazzi - Kapasitiv giver Flat, NPN, NO, Kabel - CD50CNF06NO
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Kant i kant
Bryteavstand - 6 mm
Type bryterelement - Normalt åpen (NO)
Konstruksjonstype kapsling - Kubisk
Matespenningsområde - 10...30 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5709870312866
Elnummer
4351335
Leverandørens varenummer
CD50CNF06NO
Typebeskrivelse
4351335
Mekanisk monteringsvilkår for sensor:
Kant i kant
Bryteavstand:
6 mm
Type bryterelement:
Normalt åpen (NO)
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Matespenningsområde:
10...30 V
Sensorens bredde:
30 mm
Sensorens høyde:
70 mm
Sensorens lengde:
50 mm
Sensorens diameter:
0 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Type bryterutgang:
NPN
Type strømtilkobling:
Kabel
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
1
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
0
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Type betjening:
Metallisk target
Type grensesnitt:
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Kapslingsbelegg:
Andre
Kan seriekobles:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
50 mA
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
12...27 V
Spenningstype:
DC
Omkoblingsfrekvens:
10 Hz
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
Med statusindikering:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Trykkfast:
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten


