Carlo Gavazzi - Kapasitiv giver, M30, 4-12mm, releutgang, 2m kabel - CA30CLN12MT

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Ikke kant i kant

  • Bryteavstand - 12 mm

  • Type bryterelement - Vekselkontakt (NO/NC)

  • Konstruksjonstype kapsling - Sylinder, gjenget

  • Matespenningsområde - 20,4...255 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5709870385709

Elnummer

4367605

Leverandørens varenummer

CA30CLN12MT

Typebeskrivelse

4367605

Mekanisk monteringsvilkår for sensor:

Ikke kant i kant

Bryteavstand:

12 mm

Type bryterelement:

Vekselkontakt (NO/NC)

Konstruksjonstype kapsling:

Sylinder, gjenget

Matespenningsområde:

20,4...255 V

Sensorens lengde:

114 mm

Sensorens diameter:

30 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Type bryterutgang:

Relekontakt

Type strømtilkobling:

Kabel

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:

1

Type betjening:

Andre

Type grensesnitt:

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Kapslingsbelegg:

Andre

Kan seriekobles:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:

2000 mA

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

20,4...255 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

20,4...255 V

Spenningstype:

AC/DC

Omkoblingsfrekvens:

1000 Hz

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:

nei

Med statusindikering:

Ja

Kapslingsmateriale:

Plast

Trykkfast:

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Kapasitiv giver/sensor M30 i kunststoff. Giveren er gjenget. Uskjermet utførelse med justerbar føleavstand inntil 12mm. Sensoren har releutgang. Leveres med 2 meter kabel. Giveren er beregnet for forsyningsspenning på 24-255 VAC/VDC.