Carlo Gavazzi - Kapasitiv giver Ø32, RELE, 230VAC - VC12RN230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Ikke kant i kant
Bryteavstand - 12 mm
Type bryterelement - Vekselkontakt (NO/NC)
Konstruksjonstype kapsling - Sylinder, glatt
Matespenningsområde - 195...265 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5709870007076
Elnummer
4368001
Leverandørens varenummer
VC12RN230
Typebeskrivelse
4368001
Mekanisk monteringsvilkår for sensor:
Ikke kant i kant
Bryteavstand:
12 mm
Type bryterelement:
Vekselkontakt (NO/NC)
Konstruksjonstype kapsling:
Sylinder, glatt
Matespenningsområde:
195...265 V
Sensorens bredde:
0 mm
Sensorens høyde:
0 mm
Sensorens lengde:
101 mm
Sensorens diameter:
32 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Type bryterutgang:
Relekontakt
Type strømtilkobling:
Kabel
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
0
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
0
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Type betjening:
Metallisk target
Type grensesnitt:
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Kapslingsbelegg:
Andre
Kan seriekobles:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
0 mA
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
195...265 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
195...265 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype:
AC
Omkoblingsfrekvens:
5 Hz
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
Med statusindikering:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Trykkfast:
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten


