Carlo Gavazzi - KJØLEPLATE FOR SSR - RHS00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 13,5 mm
Bredde - 44 mm
Dybde - 81 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5350035404829
Elnummer
4134805
Leverandørens varenummer
RHS00
Typebeskrivelse
4134805
Høyde:
13,5 mm
Bredde:
44 mm
Dybde:
81 mm
Kjøleplate for ssr med DIN-skinnefeste