Carlo Gavazzi - KJØLEPLATE FOR SSR - RHS301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 82 mm
Bredde - 119 mm
Dybde - 94 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5350035073728
Elnummer
4164052
Leverandørens varenummer
RHS301
Typebeskrivelse
4164052
Høyde:
82 mm
Bredde:
119 mm
Dybde:
94 mm
KJØLEPLATE FOR SSR