Carlo Gavazzi - KJØLEPLATE FOR SSR - RHS300

KopierKopier
Carlo Gavazzi - KJØLEPLATE FOR SSR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 82 mm

  • Bredde - 105 mm

  • Dybde - 20 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5350035073711

Elnummer

4134807

Leverandørens varenummer

RHS300

Typebeskrivelse

4134807

Høyde:

82 mm

Bredde:

105 mm

Dybde:

20 mm

Kjøleplate/kjøleribbe for Solid state releer (SSR) tilhørende serien RZ.