Carlo Gavazzi - KJØLEPLATE FOR SSR - RHS45B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 103 mm
Bredde - 45 mm
Dybde - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5350035321058
Elnummer
4134809
Leverandørens varenummer
RHS45B
Typebeskrivelse
4134809
Høyde:
103 mm
Bredde:
45 mm
Dybde:
80 mm
Kjøleplate/kjøleribbe for Solid state releer (SSR) tilhørende seriene RA, RD, RMI, RAMI og RS1.


