Carlo Gavazzi - kWh måler 3-fas 230/400VAC - EM21072DMV53XOXX
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type display - LCD
Display diagonal - 6 cm
Type primærenergi - Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer - Ja
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8030956079586
Elnummer
8200408
Leverandørens varenummer
EM21072DMV53XOXX
Typebeskrivelse
8200408
Type display:
LCD
Display diagonal:
6 cm
Type primærenergi:
Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer:
Ja
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler:
Ja
Med display:
Ja
Nominell spenning:
480 V
Min. dybde på apparatboks:
64,6 mm


