Carlo Gavazzi - LDP2TA2BM24 SLØYFERELE - LDP2TA2BM24
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryterelement - Vekselkontakt (NO/NC)
Type bryterutgang - Relekontakt
Type strømtilkobling - Skrukobling
Konstruksjonstype kapsling - Kubisk
Sensorens bredde - 35,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5709870323633
Elnummer
4367669
Leverandørens varenummer
LDP2TA2BM24
Typebeskrivelse
4367669
Type bryterelement:
Vekselkontakt (NO/NC)
Type bryterutgang:
Relekontakt
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Sensorens bredde:
35,5 mm
Sensorens høyde:
45 mm
Sensorens lengde:
63 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Type betjening:
Metallisk target
Type grensesnitt:
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Kapslingsbelegg:
Andre
Kan seriekobles:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
1000 mA
Spenningstype:
AC/DC
Omkoblingsfrekvens:
1 Hz
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Trykkfast:
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Støybeskyttelse mot magnetiske felt:
Støysikker i magnetisk like- og vekselfelt