Carlo Gavazzi - Line Interactive UPS, PowerValue 11LI Pro 600VA/360W, 230V, 50/60Hz, ren sinuskurve, 3.5 min backup - 4NWP100175R0001

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 230...230 V

  • Antall primærfaser - 1

  • Sekundærspenningsområde - 230...230 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 600 VA

  • Overgangstid maks belastning - 1 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7640169262654

Elnummer

6600717

Leverandørens varenummer

4NWP100175R0001

Typebeskrivelse

UPS PowerValue 11LI Pro 600 VA

Primærspenningsområde:

230...230 V

Antall primærfaser:

1

Sekundærspenningsområde:

230...230 V

Reaktiv utgangseffekt:

600 VA

Overgangstid maks belastning:

1 min

Primærfrekvens:

50...60 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

360 W

USB-grensesnitt:

Ja

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:

Ja

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

nei

Spenningstype:

AC

Høyde:

145 mm

Bredde:

100 mm

Dybde:

328 mm

Vekt:

328 kg

Egnet for nettverksadministrering:

Ja

USV-teknologi:

Linjeinteraktiv

Konstruktionstype:

Gulvapparat

Modular:

nei

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

10 %

Utgangseffektfaktor:

0,6

Totaleffektivitet:

95 %

Effektivitet I Eko-modus:

0 %

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Automatisk shut down:

Ja

Inngangstilkobling:

C14

Antall utganger C13:

4

Antall utganger C19:

0

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall stikkontakter med jording CEE 7/ 5 (type E):

0

Antall faste utganger:

0

VI UPS PowerValue 11LI Pro 600VA/360W;230V;50/60Hz;ren sinuskurve;3.5 min