Carlo Gavazzi - Line Interactive UPS, PowerValue 11LI Up 800VA/480W, 230V, 50/60Hz, simulert sinus, 1.5 min backup - 4NWP100171R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 800 VA
Overgangstid maks belastning - 1 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
UPS PowerValue
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7640169262616
Elnummer
6600713
Leverandørens varenummer
4NWP100171R0001
Typebeskrivelse
UPS PowerValue 11LI Up 800 VA
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
800 VA
Overgangstid maks belastning:
1 min
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
480 W
USB-grensesnitt:
Ja
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
Ja
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
160 mm
Bredde:
122 mm
Dybde:
315 mm
Vekt:
315 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Modular:
nei
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
10 %
Utgangseffektfaktor:
0,6
Totaleffektivitet:
95 %
Effektivitet I Eko-modus:
0 %
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Automatisk shut down:
Ja
Inngangstilkobling:
C14
Antall utganger C13:
4
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall stikkontakter med jording CEE 7/ 5 (type E):
0
Antall faste utganger:
0