Carlo Gavazzi - måler 1/3-fase 230/400VAC 65A - EM24DINAV23XM1PFA

KopierKopier
Carlo Gavazzi - måler 1/3-fase 230/400VAC 65A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Målertype - Elektronisk

  • Nominell strøm (In) - 10 A

  • Maks strøm (Imax) - 65 A

  • Nominell spenning (Un) N-L - 133...230 V

  • Poltype - Treleder / fireleder

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

80309560680162

Elnummer

8200675

Leverandørens varenummer

EM24DINAV23XM1PFA

Typebeskrivelse

8200675

Målertype:

Elektronisk

Nominell strøm (In):

10 A

Maks strøm (Imax):

65 A

Nominell spenning (Un) N-L:

133...230 V

Poltype:

Treleder / fireleder

Modell / utførelse:

Direktemåling

Godkjent:

Måleinstrument direktiv

Monteringsmetode:

REG

Nominell spenning (Un) L-L:

230...400 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Nøyaktighetsklasse:

B

KWh-målerens energislagutførelse:

Aktiv- og reaktiv effekt

Egnet for:

Kjøp/salg

Strømmålerens tariffsats:

Multitariff

Tariffstyring:

Ekstern

Måletype ved belastning:

nei

Sperre for returgang:

nei

Kalibrert:

Ja

Impulsutgang:

Optisk

Impulshastighet:

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

Type indikering:

Digital

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Type grensesnitt:

M-buss

EDL40 sinatur:

nei

Med sperekode:

Ja

Antall plasser:

8

Beskyttelsesklasse IP:

IP50

måler 1-/3 fase 230/400VAC 65A med mbus