Utgått

Carlo Gavazzi - Måler 2p 45A dig EM111 - EM111DINAV81XO1X

KopierKopier
Carlo Gavazzi - Måler 2p 45A dig EM111

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Målertype - Elektronisk

  • Nominell strøm (In) - 32 A

  • Maks strøm (Imax) - 45 A

  • Nominell spenning (Un) N-L - 165...276 V

  • Modell / utførelse - Direktemåling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

80309560694190

Elnummer

8210018

Leverandørens varenummer

EM111DINAV81XO1X

Typebeskrivelse

8210018

Målertype:

Elektronisk

Nominell strøm (In):

32 A

Maks strøm (Imax):

45 A

Nominell spenning (Un) N-L:

165...276 V

Modell / utførelse:

Direktemåling

Nominell spenning (Un) L-L:

0...0 V

Frekvensområde:

45...65 Hz

Nøyaktighetsklasse:

B

Poltype:

1-faset

KWh-målerens energislagutførelse:

Aktiv effekt

Strømmålerens tariffsats:

2-tariffs

Tariffstyring:

Ekstern

Måletype ved belastning:

nei

Sperre for returgang:

nei

Kalibrert:

Ja

Impulsutgang:

Elektrisk

Impulshastighet:

100...3000 Imp/kWh (kvarh)

Type indikering:

Digital

Monteringsmetode:

REG

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Type grensesnitt:

Uten

EDL40 sinatur:

nei

Med sperekode:

Ja

Antall plasser:

7

Beskyttelsesklasse IP:

IP51

1-fas Nettanalysator direkte 45A