Carlo Gavazzi - Måler 2p 45A mek EM110 - EM110DINAV81XO1X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type display - Andre
Display diagonal - 4,5 cm
Type primærenergi - Strøm
Med display - Ja
Nominell spenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
80309560693346
Elnummer
8210016
Leverandørens varenummer
EM110DINAV81XO1X
Typebeskrivelse
8210016
Type display:
Andre
Display diagonal:
4,5 cm
Type primærenergi:
Strøm
Med display:
Ja
Nominell spenning:
230 V
Nominell frekvens:
45...65 Hz
Nettanalysator for mekanisk test med pulsutgang.
Enfase energimåler med elektromekanisk datavisning; spesielt indikert for aktiv energimåling og for kostnadsfordeling i applikasjoner opp til 45 A (direkte tilkobling). Spesielt bra når energiavlesning er nødvendig under strømavbrudd. For DIN-skinnemontering, med IP51 frontgradsbeskyttelse. Måleren er utstyrt med pulsutgang proporsjonal med den aktive energien som måles.
1-fase direkte måler 230VAC, maks. last 32AAC. Med S0 (åpen kollektor) pulsutgang med 1000 pulser/kWh. Elektromekanisk display. Modulærutførelse med byggebredde 1-modul.
Enfase energimåler med elektromekanisk datavisning; spesielt indikert for aktiv energimåling og for kostnadsfordeling i applikasjoner opp til 45 A (direkte tilkobling). Spesielt bra når energiavlesning er nødvendig under strømavbrudd. For DIN-skinnemontering, med IP51 frontgradsbeskyttelse. Måleren er utstyrt med pulsutgang proporsjonal med den aktive energien som måles.
1-fase direkte måler 230VAC, maks. last 32AAC. Med S0 (åpen kollektor) pulsutgang med 1000 pulser/kWh. Elektromekanisk display. Modulærutførelse med byggebredde 1-modul.