Carlo Gavazzi - MÅLER 3-FASE (5A) PULSUTG. MID - EM530DINAV53XO1PFA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type display - LCD
Display diagonal - 4,5 cm
Type primærenergi - Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer - Ja
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956089158
Elnummer
8201137
Leverandørens varenummer
EM530DINAV53XO1PFA
Typebeskrivelse
8201137
Type display:
LCD
Display diagonal:
4,5 cm
Type primærenergi:
Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer:
Ja
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler:
Ja
Med display:
Ja
Nominell spenning:
230 V
Nominell frekvens:
45...65 Hz
Min. dybde på apparatboks:
65 mm


