Carlo Gavazzi - MÅLER TRÅDLØS MBUS INT ANT - EM24DINAV53XW1IX

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type display - LCD

  • Display diagonal - 5 cm

  • Type primærenergi - Strøm

  • Egnet for integrasjon med aktorer - Ja

  • Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956087406

Elnummer

8200747

Leverandørens varenummer

EM24DINAV53XW1IX

Typebeskrivelse

8200747

Type display:

LCD

Display diagonal:

5 cm

Type primærenergi:

Strøm

Egnet for integrasjon med aktorer:

Ja

Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler:

Ja

Med display:

Ja

Nominell spenning:

230 V

Nominell frekvens:

40...60 Hz

Min. dybde på apparatboks:

65 mm

Energimåler/kWh-måler. 3-fase måler 230/400VAC for måling via strømtransformatorer (5A). Tilgang til alle relevante elektriske verdier som A, V, W, VAr, VArh, cos. phi. osv. Med trådløst Mbus grensesnitt. Med intern antenne. LCD display. Modulærutførelse 4-moduler.