Carlo Gavazzi - Modulærkontaktor - 22.32.0.230.4340
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning - 230...230 V
Antall Ethernet-utganger - 25 A
Manøverspenning - 230...230 V
Type driftspenning - AC
Antall NO-kontakter - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012823354576
Elnummer
4165150
Leverandørens varenummer
22.32.0.230.4340
Typebeskrivelse
4165150
Nominell driftsspenning:
230...230 V
Antall Ethernet-utganger:
25 A
Manøverspenning:
230...230 V
Type driftspenning:
AC
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Type styrespenning:
AC
Maks glødelampelast:
800 W
Maks lysrørslast:
300 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
300 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
300 VA
Bryter for manuell betjening:
Ja
Innbyggingsdybde:
22 mm
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


