Carlo Gavazzi - Nettanalysator 96x96 - WM20AV53H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Antall spenningsingangskanaler - 1
Antall strøminngangskanaler - 1
Strømmåling - Med strømtenger/tangadapter
Harmonisk måling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8030956079821
Elnummer
8200422
Leverandørens varenummer
WM20AV53H
Typebeskrivelse
8200422
Indikering:
Digital
Antall spenningsingangskanaler:
1
Antall strøminngangskanaler:
1
Strømmåling:
Med strømtenger/tangadapter
Harmonisk måling:
Ja
Effektfaktor:
Ja
Aktiv effekt:
Ja
Reaktiv effekt:
Ja
Fasevinkel (cos phi):
Ja
Effekt/arbeid:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Datalogger:
Ja
Strømforsyning:
Nettdrevet


