Carlo Gavazzi - NETTANALYSATOR 96x96 PULS - WM1596AV53XOXPFB

KopierKopier
Carlo Gavazzi - NETTANALYSATOR 96x96 PULS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Antall spenningsingangskanaler - 3

  • Antall strøminngangskanaler - 3

  • Strømmåling - Med strømtenger/tangadapter

  • Spenningsmålingsområde/AC direkte - 200...400 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956087949

Elnummer

8200252

Leverandørens varenummer

WM1596AV53XOXPFB

Typebeskrivelse

8200252

Indikering:

Digital

Antall spenningsingangskanaler:

3

Antall strøminngangskanaler:

3

Strømmåling:

Med strømtenger/tangadapter

Spenningsmålingsområde/AC direkte:

200...400 V

Harmonisk måling:

nei

Effektfaktor:

nei

Aktiv effekt:

Ja

Reaktiv effekt:

Ja

Fasevinkel (cos phi):

nei

Effekt/arbeid:

Ja

Grensesnitt:

Ja

Datalogger:

nei

Strømforsyning:

Nettdrevet

Enkel og brukervennlig nettanalysator med bakgrunnsbelyst LCD-display. Måler og indikerer alle relevante verdier/parametere inklusive THD. Med digital alarm-/pulsutgang. For panelmontasje DIN 96x96mm. Selvforsynt (forsynes av målespenning). Med MID godkjenning.