Carlo Gavazzi - NIVÅFØLER KOND.ISOL.2 ELETKR. - VTI2

KopierKopier
Carlo Gavazzi - NIVÅFØLER KOND.ISOL.2 ELETKR.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Kroneplintkobling

  • Type matespenning - AC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

  • Antall elektrodeinnganger - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5709870006833

Elnummer

4351207

Leverandørens varenummer

VTI2

Typebeskrivelse

4351207

Type strømtilkobling:

Kroneplintkobling

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Antall elektrodeinnganger:

2

Maksimal tillatt tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

0 s

Fysisk måleprinsipp:

Konduktiv (ledningsevne)

Med avtakbare klemmer:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Minimum innstilbar tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0 s

Kan seriekobles:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

nei

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Bredde:

55 mm

Høyde:

0 mm

Dybde:

1005 mm

Nivåføler. NIVÅFØLER KOND.ISOL.2 ELETKR.