Carlo Gavazzi - NIVÅFØLER KOND.ISOL.4 ELEKTR. - VNYI4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Type matespenning - AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V
Antall elektrodeinnganger - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5709870048055
Elnummer
4351199
Leverandørens varenummer
VNYI4
Typebeskrivelse
4351199
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Antall elektrodeinnganger:
4
Maksimal tillatt tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Fysisk måleprinsipp:
Konduktiv (ledningsevne)
Med avtakbare klemmer:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Minimum innstilbar tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Kan seriekobles:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Bredde:
55 mm
Høyde:
70 mm
Dybde:
1037 mm