Carlo Gavazzi - Nivårele 1 nivå DIN 24VAC/DC - CLD1EA1CM24

KopierKopier
Carlo Gavazzi - Nivårele 1 nivå DIN 24VAC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Type matespenning - AC/DC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 19,2...28,8 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 19,2...28,8 V

  • Antall elektrodeinnganger - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5709870381299

Elnummer

4367577

Leverandørens varenummer

CLD1EA1CM24

Typebeskrivelse

4367577

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Type matespenning:

AC/DC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

19,2...28,8 V

Forsyningsspenning ved DC:

19,2...28,8 V

Antall elektrodeinnganger:

1

Maksimal tillatt tilslags tidsforsinkelse:

30 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

30 s

Fysisk måleprinsipp:

Ledende

Med avtakbare klemmer:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

19,2...28,8 V

Minimum innstilbar tilslags tidsforsinkelse:

1 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

1 s

Kan seriekobles:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

0

Bredde:

17,5 mm

Høyde:

81 mm

Dybde:

60,2 mm

Nivårele 1 nivå DIN 24VAC/DC