Carlo Gavazzi - Nivårele 2+2 nivå DIN 230VAC - CLD4MA2D230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Type matespenning - AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 195...265 V
Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V
Antall elektrodeinnganger - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5709870381343
Elnummer
4367609
Leverandørens varenummer
CLD4MA2D230
Typebeskrivelse
4367609
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
195...265 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Antall elektrodeinnganger:
4
Maksimal tillatt tilslags tidsforsinkelse:
1 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
1 s
Fysisk måleprinsipp:
Konduktiv (ledningsevne)
Med avtakbare klemmer:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
195...265 V
Minimum innstilbar tilslags tidsforsinkelse:
1 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
1 s
Kan seriekobles:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
1
Bredde:
35,5 mm
Høyde:
81 mm
Dybde:
60,2 mm